イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)
190.5
材質(クサビ)
SUM24L
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法Lf(mm)
ねじ径M
ねじ径M1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75851885
MBDES04LW
117
4
M4×0.7
M2×0.4
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851894
MBDES06LW
227
6
M6×1
M4×0.7
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851903
MBDES08LW
400
8
M8×1.25
M4×0.7
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください