曜日別特売

ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) - イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) - イマオコーポレーション

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

長さ(mm)190.5材質(本体)A7075内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75851912MBDES04LB9212.728.6~30.74.610.7
12,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851921MBDES06LB18619.138.1~40.36.616.1
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851937MBDES08LB33625.450.8~54.19.920.8
15,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする