イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
材質(クサビ)
SUM24L
長さ(mm)
508
内容量
1個
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ボルトサイズ
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
質量(g)
寸法Lf(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75851946
MBDE025LW
M2.5×0.45
4.8
2.8
158
2.5
M2.5×0.45
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851955
MBDE02LW
M2×0.4
4.1
2.4
72
2
M2×0.4
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851964
MBDE04LW
M4×0.7
7.5
4.5
307
4
M4×0.7
¥
9,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851973
MBDE06LW
M6×1
10.5
6.6
598
6
M6×1
¥
12,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851982
MBDE08LW
M8×1.25
14
8.5
1058
8
M8×1.25
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75851991
MBDE12LW
M12×1.75
20
13.5
2375
12
M12×1.75
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852007
MBDE16LW
M16×2
25
16.5
4250
16
M16×2
¥
63,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください