曜日別特売

ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

ダブルエッジクランプ(長尺 本体) - イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体) - イマオコーポレーション

六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

長さ(mm)508材質(本体)A7075内容量1個
注意
※破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
※クランプ用六角穴付きボルトはお客様にてご用意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75852016MBDE025LB9.79.54.79.1~107.92.5
23,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852025MBDE02LB6.96.43.66.1~6.75.32
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852034MBDE04LB14.512.75.612.3~13.210.44
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852043MBDE06LB1919.19.518.6~20.616.16
10,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852052MBDE08LB25.925.412.724.8~26.920.88
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852061MBDE12LB38.638.11927.3~39.930.812
37,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75852077MBDE16LB51.550.825.449.7~5341.216
47,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする