イマオコーポレーション
デジタル ダイアル ハンドル車
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類
ダイアル
下穴径(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
26(最大)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
亜鉛メッキ
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
内容量
1個
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75854186
SHKP13
24
23
24
65
66
54
28.5
¥
7,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75854195
SHKP15
27
26
28
80
70
59
31.5
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください