イマオコーポレーション
ドアロック ハンドル
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)
可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-20~60
最大締付トルク(N・m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質(キー)
材質(鍵穴部)
表面処理(鍵穴部)
表面処理(キー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75854667
DLH90
83
-
-
-
-
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75854676
DLH90LK
115
亜鉛合金
亜鉛合金
ニッケルメッキ
ニッケルメッキ
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください