トルクコントロールレバー

トルクコントロールレバー - イマオコーポレーショントルクコントロールレバー - イマオコーポレーショントルクコントロールレバー - イマオコーポレーショントルクコントロールレバー - イマオコーポレーション

レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

歯数12内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75855105ATCL10-BK18393216574562.539.510.5-25901062.5クランプレバーL字形めねじM102590SCM440
10,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
75855114ATCL10-OG18393216574562.539.510.5-25901062.5クランプレバーL字形めねじM102590SCM440
10,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855202ATCL6-BK1330221040324427.58-1860652クランプレバーL字形めねじM61860SCM440
7,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855211ATCL6-OG1330221040324427.58-1860652クランプレバーL字形めねじM61860SCM440
7,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855306ATCL8-BK15372613483852.5339-2275862.5クランプレバーL字形めねじM82275SCM440
8,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855315ATCL8-OG15372613483852.5339-2275862.5クランプレバーL字形めねじM82275SCM440
8,900
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656126ATCL6-15-BK----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656135ATCL6-15-OG----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656144ATCL6-20-BK----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656153ATCL6-20-OG----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656169ATCL6-25-BK----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656178ATCL6-25-OG----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656187ATCL6-30-BK----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656196ATCL6-30-OG----------------------
8,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656205ATCL8-20-BK----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656214ATCL8-20-OG----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656223ATCL8-25-BK----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656239ATCL8-25-OG----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656248ATCL8-30-BK----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
55656257ATCL8-30-OG----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656266ATCL8-40-BK----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656275ATCL8-40-OG----------------------
9,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656284ATCL10-20-BK----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
55656293ATCL10-20-OG----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656309ATCL10-25-BK----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656318ATCL10-25-OG----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656327ATCL10-30-BK----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656336ATCL10-30-OG----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656345ATCL10-40-BK----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656354ATCL10-40-OG----------------------
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75855123ATCL10X20-BK18393216574562.539.510.520-901062.5クランプレバーL字形おねじM102090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855132ATCL10X20-OG18393216574562.539.510.520-901062.5クランプレバーL字形おねじM102090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855141ATCL10X25-BK18393216574562.539.510.525-901062.5クランプレバーL字形おねじM102590SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855157ATCL10X25-OG18393216574562.539.510.525-901062.5クランプレバーL字形おねじM102590SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855166ATCL10X30-BK18393216574562.539.510.530-901062.5クランプレバーL字形おねじM103090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855175ATCL10X30-OG18393216574562.539.510.530-901062.5クランプレバーL字形おねじM103090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855184ATCL10X40-BK18393216574562.539.510.540-901062.5クランプレバーL字形おねじM104090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855193ATCL10X40-OG18393216574562.539.510.540-901062.5クランプレバーL字形おねじM104090SCM440
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855227ATCL6X15-BK1330221040324427.5815-60652クランプレバーL字形おねじM61560SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855236ATCL6X15-OG1330221040324427.5815-60652クランプレバーL字形おねじM61560SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855245ATCL6X20-BK1330221040324427.5820-60652クランプレバーL字形おねじM62060SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855254ATCL6X20-OG1330221040324427.5820-60652クランプレバーL字形おねじM62060SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855263ATCL6X25-BK1330221040324427.5825-60652クランプレバーL字形おねじM62560SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855272ATCL6X25-OG1330221040324427.5825-60652クランプレバーL字形おねじM62560SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855281ATCL6X30-BK1330221040324427.5830-60652クランプレバーL字形おねじM63060SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855297ATCL6X30-OG1330221040324427.5830-60652クランプレバーL字形おねじM63060SCM440
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855324ATCL8X20-BK15372613483852.533920-75862.5クランプレバーL字形おねじM82075SCM440
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855333ATCL8X20-OG15372613483852.533920-75862.5クランプレバーL字形おねじM82075SCM440
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855342ATCL8X25-BK15372613483852.533925-75862.5クランプレバーL字形おねじM82575SCM440
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
75855351ATCL8X25-OG15372613483852.533925-75862.5クランプレバーL字形おねじM82575SCM440
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75855123ATCL10X20-BK55656284ATCL10-20-BKATCL10X20-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656284トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855132ATCL10X20-OG55656293ATCL10-20-OGATCL10X20-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656293トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855141ATCL10X25-BK55656309ATCL10-25-BKATCL10X25-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656309トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855157ATCL10X25-OG55656318ATCL10-25-OGATCL10X25-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656318トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855166ATCL10X30-BK55656327ATCL10-30-BKATCL10X30-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656327トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855175ATCL10X30-OG55656336ATCL10-30-OGATCL10X30-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656336トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855184ATCL10X40-BK55656345ATCL10-40-BKATCL10X40-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656345トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855193ATCL10X40-OG55656354ATCL10-40-OGATCL10X40-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656354トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
75855227ATCL6X15-BK55656126ATCL6-15-BKATCL6X15-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656126トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855236ATCL6X15-OG55656135ATCL6-15-OGATCL6X15-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656135トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855245ATCL6X20-BK55656144ATCL6-20-BKATCL6X20-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656144トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855254ATCL6X20-OG55656153ATCL6-20-OGATCL6X20-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656153トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855263ATCL6X25-BK55656169ATCL6-25-BKATCL6X25-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656169トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855272ATCL6X25-OG55656178ATCL6-25-OGATCL6X25-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656178トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855281ATCL6X30-BK55656187ATCL6-30-BKATCL6X30-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656187トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855297ATCL6X30-OG55656196ATCL6-30-OGATCL6X30-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656196トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
75855324ATCL8X20-BK55656205ATCL8-20-BKATCL8X20-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656205トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
75855333ATCL8X20-OG55656214ATCL8-20-OGATCL8X20-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656214トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
75855342ATCL8X25-BK55656223ATCL8-25-BKATCL8X25-BK トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656223トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
75855351ATCL8X25-OG55656239ATCL8-25-OGATCL8X25-OG トルクコントロールレバー イマオコーポレーション 55656239トルクコントロールレバーイマオコーポレーション1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする