イマオコーポレーション
ネオプレン スクリュー
ワークのキズを防ぎます。
表面処理(ボルト)
銅メッキ
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75855516
CRPS-M10X36
55
19
最大/3.5
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75855525
CRPS-M10X61
80
19
最大/3.5
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75855534
CRPS-M8X26
43
17
最大/3
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75855543
CRPS-M8X46
63
17
最大/3
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください