曜日別特売

BJ132 フッククランプ

BJ132 フッククランプ - イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ - イマオコーポレーション

コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75835855BJ132-0401824.514.57.512.51418883
3,9003,198
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り4点です
75835864BJ132-0602230.517.59.513.5172210105
4,0003,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする