曜日別特売

ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

ブリーザキャップ(シーリングタイプ) - イマオコーポレーションブリーザキャップ(シーリングタイプ) - イマオコーポレーション

OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。
OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。
CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。

質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75856846BSC-3/8
3,100
3,007
3,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする