イマオコーポレーション
プリズム型ウィンドー
形状
丸形
内容量
1個
注意
※オイルのレベルインジケーターとして
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
使用温度範囲(℃)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856855
PRE12
7.5
7
19
-30~110
110
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856864
PRE15
10.5
8
22
-30~110
110
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856873
PRE20
10.5
9
27
-30~110
110
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856882
PRE24
11
10
34
-30~110
110
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
75856891
PRE9
10
6
15
-30~110
110
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856907
PRS-13
10
8.5
24
-30~100
100
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75856916
PRS-16
9.5
8.5
32
-30~100
100
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856925
PRS-21
11
9.5
38
-30~100
100
¥
810
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75856934
PRSH-13
10
8.5
24
-30~140
140
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856943
PRSH-16
9.5
8.5
32
-30~140
140
¥
930
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856952
PRSH-21
11
9.5
38
-30~140
140
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください