イマオコーポレーション
プル ハンドル
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75856961
PH7-14B-PA
26
11
22
-
-
14
-
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856977
PH7-14G-PA
26
11
22
-
-
14
-
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856986
PH7-18B-PA
30
13
26
-
-
18
-
¥
1,340
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75856995
PH7-18G-PA
30
13
26
-
-
18
-
¥
1,340
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857004
FPH137SL
128
122
-
137
-
-
-
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857013
FPH92SL
83
76
-
92
-
-
-
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656668
FPHW115
-
-
-
-
-
-
オイ ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
730
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656677
FPHW115-CL
-
-
-
-
-
-
オイ ポリアミド(ガラス繊維強化)
¥
840
¥
815
¥
897
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857022
PH6-1000B
-
-
-
-
1000
-
-
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
75857031
PH6-1000N
-
-
-
-
1000
-
-
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
75857047
PH6-105B
-
-
-
105
125
-
-
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
75857056
PH6-105N
-
-
-
105
125
-
-
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
75857065
PH6-64B
-
-
-
64
84
-
-
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
75857074
PH6-64N
-
-
-
64
84
-
-
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
75857083
PH6-70B
-
-
-
70
90
-
-
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
75857092
PH6-70N
-
-
-
70
90
-
-
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
75857101
PH6-80B
-
-
-
80
100
-
-
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
75857117
PH6-80N
-
-
-
80
100
-
-
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
75857126
PH6-90B
-
-
-
90
110
-
-
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
75857135
PH6-90N
-
-
-
90
110
-
-
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください