イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパーピン) CP720
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857187
CP720-25050
20
11.5
10
M8×1.25(下穴Φ6.8)
11
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75857196
CP720-38070
29.5
18
15
M10×1.5(下穴Φ8.5)
14
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75857205
CP720-56095
43.5
28.5
22
M16×2(下穴Φ14)
20
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564007
CP720-16032
11.5
6
5.5
M5×0.8(下穴Φ4.2)
8
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください