イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
色(本体)
レッド
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857241
CP725-25050P
19
6
M4×0.7
-
2.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75857257
CP725-38070P
29
7
M5×0.8
-
3
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75857266
CP725-56095P
44
8
M6×1
-
4
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564025
CP725-16032P
12
4
M3×0.5
2
-
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください