曜日別特売

プレッシャーキャップ

プレッシャーキャップ - イマオコーポレーションプレッシャーキャップ - イマオコーポレーションプレッシャーキャップ - イマオコーポレーション

ブリーズ(通気)構造です。
【吸気設定圧力(目安):30hPa】
オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。
【排気設定圧力(目安):350hPa】
反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。

色(キャップ)つや消しオレンジろ過度(μm)40材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA色(ねじ部)つや消しブラック内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75857302PR-3/4TG63151886117
5,700
5,529
6,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857327PR-39BG5614195-124
6,300
6,111
6,722(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857311PR-39B5614195-105
6,000
5,820
6,402(税込)
取扱停止中
返品不可
75857275PR-1.1/4T5917195-101
4,200
取扱い終了
返品不可
75857284PR-1.1/4TG5917195-120
4,600
取扱い終了
返品不可
75857293PR-3/4T6315188698
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする