イマオコーポレーション
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857397
BCHN100R
128
25
106
65
40.5
30.5
31
24
100
10
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,098
アウトレット
¥
2,308
(税込)
当日出荷
残り5点です
75857406
BCHN130R
162
32.5
113
65
49
35
43
30
130
14
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857415
BCHN160R
197
36
136
80
54.5
39.5
43
30
160
15
¥
4,900
¥
4,753
¥
4,753
¥
5,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857424
BCHN50R
69
18.5
66
35
29.5
20.5
23
18
50
9
¥
1,820
¥
1,766
¥
1,766
¥
1,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857433
BCHN64R
86
17.5
78
45
31.5
22.5
25
20
64
9
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857442
BCHN80R
106
23.5
99
60
37
26
31
25
80
11
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください