イマオコーポレーション
ボアードクランクハンドル(折り曲げ回転握り付き)
(1件のレビュー)
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)
0~90
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857467
BCHN130F
162
34
18.5
20.5
49
65
49
35
43
30
130
14
¥
7,800
¥
7,566
¥
8,323
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75857476
BCHN160F
197
36
18.5
22
54
80
54.5
39.5
43
30
160
15
¥
8,900
¥
8,633
¥
9,496
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75857494
BCHN80F
106
23.5
14
16.5
37
60
37
26
31
25
80
11
¥
6,500
¥
6,305
¥
6,936
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75857451
BCHN100F
128
25
18.5
20.5
39
65
40.5
30.5
31
24
100
10
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
75857485
BCHN64F
86
17.5
14
16
31
45
31.5
22.5
25
20
64
9
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください