イマオコーポレーション
ボールインキャッチャー
質量(g)
30
材質(スプリング)
SUS304WPB
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
表面処理(カラー)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
クランプ力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857503
QCBA0816A
828-6114
7
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75857512
QCBA0816B
828-6115
15
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください