曜日別特売

ボールインキャッチャー(ロック付き)

ボールインキャッチャー(ロック付き) - イマオコーポレーションボールインキャッチャー(ロック付き) - イマオコーポレーション
質量(g)65材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(ロッキングノブ)S45C表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ表面処理(ロッキングノブ)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75857521QCBAS0820A828-61177
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75857537QCBAS0820B828-611815
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする