ボタンロッククランパー

ボタンロッククランパー - イマオコーポレーションボタンロッククランパー - イマオコーポレーションボタンロッククランパー - イマオコーポレーションボタンロッククランパー - イマオコーポレーションボタンロッククランパー - イマオコーポレーションボタンロッククランパー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
質量(g)
クランプ力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21564892QCBU0608-10-SUSステンレス21261910M8×1.25183030
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75857774QCBU1012-16-SUSステンレス23.539.521.513M12×1.5(細目)297550
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548348QCBUS0608-10SUSストレート、ステンレス21221910M8×1.2517.53030
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548357QCBUS1012-16SUSストレート、ステンレス23.534.521.513M12×1.5(細目)285050
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
21564883QCBU0608-10標準21221910M8×1.25183030
4,400
取扱い終了
代替品有
75857765QCBU1012-16標準23.534.521.513M12×1.5(細目)297550
4,500
取扱い終了
代替品有
89548332QCBUS0608-10ストレート21221910M8×1.2517.53030
3,500
取扱い終了
代替品有
75857783QCBUS1012-16ストレート23.534.521.513M12×1.5(細目)285050
3,700
取扱い終了
返品不可
89548323QCBU0608-10標準21221910M8×1.2517.53030
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21564883QCBU0608-1021564892QCBU0608-10-SUSQCBU0608-10 ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 21564892ボタンロッククランパーイマオコーポレーション1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75857765QCBU1012-1675857774QCBU1012-16-SUSQCBU1012-16 ボタンロッククランパー イマオコーポレーション 75857774ボタンロッククランパーイマオコーポレーション1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89548332QCBUS0608-1008255601QCBUS0608-10SUSQCBUS0608-10 ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUS イマオコーポレーション 08255601ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS0608-10SUSイマオコーポレーション1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89548332
2024-07-11
用途: 社内組立治具に採用
製造業

簡単操作で着脱が可能になり作業が楽になり作業者に喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする