イマオコーポレーション
メタルラッチ(コンプレッションタイプ)
ロック位置は90度です。
保護等級IP65適合。
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
表面処理(インサート)
黒色塗装
表面処理(ハウジング)
黒色塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75857957
MCL32T8
80
ウイング
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75857966
MCL32W5
75
トライアングル
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください