曜日別特売

ライン型ウィンドー

ライン型ウィンドー - イマオコーポレーションライン型ウィンドー - イマオコーポレーションライン型ウィンドー - イマオコーポレーションライン型ウィンドー - イマオコーポレーション

はめ込み取付け

耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75857984LE-1737(最小)518
460
447
492(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75857993LE-2038(最小)621
470
456
502(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858011LE-3048(最小)732
620
602
662(税込)
翌日出荷
返品不可
75858027LE-3549(最小)838
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858036LE-40410(最小)943
850
825
908(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858045LE-45511(最小)947
1,080
1,048
1,153(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858054LG-15N4.59(最小)628
880
854
939(税込)
8日以内出荷
返品不可
75858063LG-20N4.510.5(最小)836
930
903
993(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858072LG-25N511(最小)842
1,020
990
1,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
75858081LG-40N5.511(最小)964
1,710
1,659
1,825(税込)
当日出荷
メーカー直送
75858002LE-2638(最小)628
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする