イマオコーポレーション
ラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)
亜鉛三価クロメート
硬度(パッド)
ショアA70
色(パッド)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75858097
RPP-M10
21
3
8
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75858106
RPP-M12
23.7
3
10.8
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75858115
RPP-M6
14.4
2
5.5
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75858124
RPP-M8
18
2.5
9
¥
1,060
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください