曜日別特売

レベルインジケーター

レベルインジケーター - イマオコーポレーションレベルインジケーター - イマオコーポレーションレベルインジケーター - イマオコーポレーションレベルインジケーター - イマオコーポレーションレベルインジケーター - イマオコーポレーションレベルインジケーター - イマオコーポレーション

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
使用温度範囲(℃)
耐熱温度(℃)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75858194LR-127802317161231271831-30~9090長形
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75858203LR-127C802311.51502212714.522-30~9090長形
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75858212LR-127-SUS802317161231271831-30~9090長形
5,600
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
75858221LR-2542032618.5291212541835-30~9090長形
5,700
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
75858237LR-254-SUS2032618.5291212541835-30~9090長形
8,700
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
75858246LR-7640181510722761627-30~9090長形
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75858255LR-76C401811.599227614.522-30~9090長形
1,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75858264LR-76-SUS40181510722761627-30~9090長形
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75858273LT-127802317161231271831-30~9080長形
3,600
取扱い終了
返品不可
75858282LT-127C802311.51502212714.522-30~9080長形
2,500
取扱い終了
返品不可
75858291LT-127-SUS802317161231271831-30~9090長形
5,600
取扱い終了
返品不可
75858307LT-2542032618.5291212541835-30~9080長形
6,100
取扱い終了
返品不可
75858316LT-254-SUS2032618.5291212541835-30~9090長形
8,800
取扱い終了
返品不可
75858325LT-7640181510722761627-30~9080長形
2,700
取扱い終了
返品不可
75858334LT-76C401811.599227614.522-30~9080長形
2,400
取扱い終了
返品不可
75858343LT-76-SUS40181510722761627-30~9090長形
5,100
取扱い終了
返品不可
55656729LR-127ES-----------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする