レベルインジケーター(プロテクター付き)

レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。

使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター)サンドブラスト 表面処理(ボルト)亜鉛メッキ 表面処理(ナット)亜鉛メッキ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75858386 LR-127P 279
4,200
4,074
4,481 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75858395 LT-127P 281
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする