イマオコーポレーション
ロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75859271
LKH10A
21
56
18.5
34
-
13
11
M10
黄銅(カドミウム低減材)
13
めねじ
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859287
LKH6
13
32
11
20
-
10
5.5
M6
黄銅(カドミウム低減材)
10
めねじ
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75859296
LKH8B
15.5
40
14
24.5
-
15
7.5
M8
黄銅(カドミウム低減材)
15
めねじ
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859305
LKH8C
19
48
17
28
-
20
9
M8
黄銅(カドミウム低減材)
20
めねじ
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859314
LSH10X20A
21
56
18.5
34
20
-
11
M10
SUM22L
20
おねじ
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859323
LSH10X30A
21
56
18.5
34
30
-
11
M10
SUM22L
30
おねじ
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859332
LSH6X10
13
32
11
20
10
-
5.5
M6
SUM22L
10
おねじ
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859341
LSH6X16
13
32
11
20
16
-
5.5
M6
SUM22L
16
おねじ
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859357
LSH6X20
13
32
11
20
20
-
5.5
M6
SUM22L
20
おねじ
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859366
LSH8X16B
15.5
40
14
24.5
16
-
7.5
M8
SUM22L
16
おねじ
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859375
LSH8X16C
19
48
17
28
16
-
9
M8
SUM22L
16
おねじ
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859384
LSH8X25B
15.5
40
14
24.5
25
-
7.5
M8
SUM22L
25
おねじ
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859393
LSH8X25C
19
48
17
28
25
-
9
M8
SUM22L
25
おねじ
¥
630
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください