曜日別特売

安全アジャストT型ハンドル

安全アジャストT型ハンドル - イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル - イマオコーポレーション

ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75859621STH67N-M5M5×0.81834-41
1,6201,572
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
75859655STH67N-M6M6×11832-41
1,6201,572
1,572
1,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859691STH80N-M6M6×12046-47
1,6201,572
1,572
1,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859707STH80N-M8M8×1.252044-47
1,6201,572
1,572
1,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859637STH67N-M5X10M5×0.818231041
1,500
取扱い終了
返品不可
75859646STH67N-M5X16M5×0.818251641
1,500
取扱い終了
返品不可
75859664STH67N-M6X16M6×118271641
1,500
取扱い終了
返品不可
75859673STH67N-M6X25M6×118302541
1,500
取扱い終了
返品不可
75859682STH80N-M10X30M10×1.520513047
1,500
取扱い終了
返品不可
75859716STH80N-M8X20M8×1.2520432047
1,500
取扱い終了
返品不可
75859725STH80N-M8X25M8×1.2520452547
1,500
取扱い終了
返品不可
55657325STH67N-M5-10M5×0.818231041
取扱い終了
返品不可
55657334STH67N-M5-16M5×0.818251641
取扱い終了
返品不可
55657343STH67N-M6-16M6×118271641
取扱い終了
返品不可
55657359STH67N-M6-25M6×118302541
取扱い終了
返品不可
55657368STH80N-M10-30M10×1.520513047
取扱い終了
返品不可
55657377STH80N-M8-20M8×1.2520432047
取扱い終了
返品不可
55657386STH80N-M8-25M8×1.2520452547
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする