曜日別特売

安全アジャストスターノブ

安全アジャストスターノブ - イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ - イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ - イマオコーポレーション

ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75859734SSTK40N74013.51837-1022M8SUM22L10めねじ
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859743SSTK40NA74013.51837-1022M6SUM22L10めねじ
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859752SSTK40NA-SUS74013.51837-1022M6SUS30310めねじ
3,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859761SSTK40N-SUS74013.51837-1022M8SUS30310めねじ
3,300
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859777SSTK40X20N74013.5183720-22M8SUM22L20おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859786SSTK40X20NA74013.5183720-22M6SUM22L20おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859795SSTK40X20NA-SUS74013.5183720-22M6SUS30320おねじ(段付)
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859804SSTK40X20N-SUS74013.5183720-22M8SUS30320おねじ(段付)
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859813SSTK40X25N74013.5183725-22M8SUM22L25おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859822SSTK40X25NA74013.5183725-22M6SUM22L25おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859831SSTK40X25NA-SUS74013.5183725-22M6SUS30325おねじ(段付)
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859847SSTK40X25N-SUS74013.5183725-22M8SUS30325おねじ(段付)
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859856SSTK40X32N74013.5183732-22M8SUM22L32おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859865SSTK40X32NA74013.5183732-22M6SUM22L32おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859874SSTK40X32NA-SUS74013.5183732-22M6SUS30332おねじ(段付)
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859883SSTK40X32N-SUS74013.5183732-22M8SUS30332おねじ(段付)
3,700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859901SSTK40X40NA74013.5183740-22M6SUM22L40おねじ(段付)
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859926SSTK40X40N-SUS74013.5183740-22M8SUS30340おねじ(段付)
3,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859935SSTK50N850162242-1423M10SUM22L14めねじ
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859944SSTK50NA850162242-1423M8SUM22L14めねじ
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859953SSTK50NA-SUS850162242-1423M8SUS30314めねじ
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859962SSTK50N-SUS850162242-1423M10SUS30314めねじ
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75859971SSTK50X25N85016224225-23M10SUM22L25おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859987SSTK50X25NA85016224225-23M8SUM22L25おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859996SSTK50X25NA-SUS85016224225-23M8SUS30325おねじ(段付)
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860005SSTK50X25N-SUS85016224225-23M10SUS30325おねじ(段付)
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860014SSTK50X32N85016224232-23M10SUM22L32おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860023SSTK50X32NA85016224232-23M8SUM22L32おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860032SSTK50X32NA-SUS85016224232-23M8SUS30332おねじ(段付)
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860041SSTK50X32N-SUS85016224232-23M10SUS30332おねじ(段付)
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860057SSTK50X40N85016224240-23M10SUM22L40おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860066SSTK50X40NA85016224240-23M8SUM22L40おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860075SSTK50X40NA-SUS85016224240-23M8SUS30340おねじ(段付)
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860084SSTK50X40N-SUS85016224240-23M10SUS30340おねじ(段付)
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860093SSTK50X50N85016224250-23M10SUM22L50おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860102SSTK50X50NA85016224250-23M8SUM22L50おねじ(段付)
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860111SSTK50X50NA-SUS85016224250-23M8SUS30350おねじ(段付)
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
75860127SSTK50X50N-SUS85016224250-23M10SUS30350おねじ(段付)
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
75859892SSTK40X40N74013.5183740-22M8SUM22L40おねじ(段付)
2,600
取扱い終了
返品不可
75859917SSTK40X40NA-SUS74013.5183740-22M6SUS30340おねじ(段付)
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする