曜日別特売

外形クランプ(小径タイプ)

外形クランプ(小径タイプ) - イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ) - イマオコーポレーション

クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。

ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻内容量1個
注意
※ワークがない状態での締付けは行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Lf1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860172CP123-032014232105141815521.521.53.55
23,000
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75860181CP123-050016348157192720832.532.55.56
36,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする