曜日別特売

丸ベルトガイド

丸ベルトガイド - イマオコーポレーション
長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860407ABG10丸ベルト/Φ8グリーン12205
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
75860425ABG12丸ベルト/Φ10グリーン15256
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
75860443ABG6丸ベルト/Φ5グリーン10203
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
75860461ABG8丸ベルト/Φ6グリーン10204
3,200
3,104
3,414(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
75860416ABG10E丸ベルト/Φ8ブラック12205
3,100
取扱い終了
返品不可
75860434ABG12E丸ベルト/Φ10ブラック15256
3,900
取扱い終了
返品不可
75860452ABG6E丸ベルト/Φ5ブラック10203
2,700
取扱い終了
返品不可
75860477ABG8E丸ベルト/Φ6ブラック10204
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする