曜日別特売

内径クランプ

内径クランプ - イマオコーポレーション内径クランプ - イマオコーポレーション

ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。

材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860872CP130-0400192.58~2.69.4R9.5
6,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75860881CP130-0600113411.5~513R11.5
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75860897CP130-08001175.515~619R14
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする