イマオコーポレーション
平ベルトガイド
長さ(m)
2
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75861012
ABG1-12
9
1.4
20
12
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861021
ABG1-17
12
1.4
26
17
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861037
ABG1-22
15
1.4
32
22
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75861046
ABG1-9
9
1.4
16
9
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861055
ABG2-17
12
3
26
17
¥
6,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861064
ABG2-22
15
3
32
22
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861073
ABG2-28
18
3
38
28
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861082
ABG2-33
21
3
45
33
¥
10,100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861091
ABG2-44
21
3
56
44
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75861107
ABG2-56
21
3
68
56
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください