曜日別特売

防振ゴム(オネジ・メネジ)

防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション
(48件のレビュー)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。

形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75861222VD2-0808M38863オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
150146
146
161(税込)
当日出荷
75861231VD2-1010M41010104オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
150146
146
161(税込)
当日出荷
75861247VD2-1015M41015104オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
150146
146
161(税込)
当日出荷
75861256VD2-1510M41510104オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
150146
146
161(税込)
当日出荷
75861265VD2-1515M41515104オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
150146
146
161(税込)
当日出荷
75861274VD2-1520M41520104オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
160156
156
172(税込)
当日出荷
75861283VD2-2015M62015186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
170165
165
182(税込)
当日出荷
75861292VD2-2020M62020186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
170165
165
182(税込)
当日出荷
75861301VD2-2025M62025186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
180175
175
193(税込)
当日出荷
75861317VD2-2515M62515186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
200194
194
213(税込)
当日出荷
75861326VD2-2520M62520186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
210204
204
224(税込)
当日出荷
75861335VD2-2530M62530186オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
260253
253
278(税込)
当日出荷
75861344VD2-3015M83015208オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
290282
282
310(税込)
当日出荷
75861353VD2-3020M83020208オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
310301
301
331(税込)
当日出荷
75861362VD2-3030M83030208オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
360350
350
385(税込)
当日出荷
75861371VD2-4020M84020238オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
440427
427
470(税込)
当日出荷
75861387VD2-4030M84030238オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
490476
476
524(税込)
当日出荷
75861396VD2-4040M84040238オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
550534
534
587(税込)
当日出荷
75861405VD2-5020M1050202810オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
590573
573
630(税込)
当日出荷
75861414VD2-5030M1050302810オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
660641
641
705(税込)
当日出荷
75861423VD2-5040M1050402810オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
790767
767
844(税込)
当日出荷
75861432VD2-5045M1050452810オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
810786
786
865(税込)
当日出荷
75861441VD2-5050M1050502810オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
870844
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
残り2点です
55666845VD2-5050M10-SUS50502810オネジ/SUS304
2,5002,425
2,425
2,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55666854VD2-2015M6-SUS2015186オネジ/SUS304
500485
485
534(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666863VD2-2530M6-SUS2530186オネジ/SUS304
760738
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666879VD2-2020M6-SUS2020186オネジ/SUS304
520505
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666888VD2-2025M6-SUS2025186オネジ/SUS304
540524
524
576(税込)
翌々日出荷
返品不可
55666897VD2-3030M8-SUS3030208オネジ/SUS304
1,020990
990
1,089(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666906VD2-3015M8-SUS3015208オネジ/SUS304
840815
815
897(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666915VD2-2515M6-SUS2515186オネジ/SUS304
600582
582
640(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666924VD2-3020M8-SUS3020208オネジ/SUS304
910883
883
971(税込)
翌々日出荷
返品不可
55666933VD2-2520M6-SUS2520186オネジ/SUS304
650631
631
694(税込)
3日以内出荷
返品不可
55666949VD2-1015M4-SUS1015104オネジ/SUS304
420408
408
449(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666958VD2-1510M4-SUS1510104オネジ/SUS304
420408
408
449(税込)
3日以内出荷
返品不可
55666976VD2-1010M4-SUS1010104オネジ/SUS304
400388
388
427(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55666985VD2-1520M4-SUS1520104オネジ/SUS304
470456
456
502(税込)
6日以内出荷
返品不可
55666994VD2-1515M4-SUS1515104オネジ/SUS304
440427
427
470(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667003VD2-4020M8-SUS4020238オネジ/SUS304
オープン1,390
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667019VD2-4030M8-SUS4030238オネジ/SUS304
オープン1,490
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667028VD2-4040M8-SUS4040238オネジ/SUS304
オープン1,590
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667037VD2-5020M10-SUS50202810オネジ/SUS304
オープン1,690
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667046VD2-5030M10-SUS50302810オネジ/SUS304
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
55667055VD2-5040M10-SUS50402810オネジ/SUS304
2,1002,037
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
55667064VD2-5045M10-SUS50452810オネジ/SUS304
2,3002,231
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
55666967VD2-0808M3-SUS8863オネジ/SUS304
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: バイクのカウルの止めに等に
自動車・二輪車・自転車関連業

振動の大きなバイクのカウルのステーの間にかませたところ、クラックが入ることもなく未だに良好です。ゴムと金属の剥離もありません。
他の所にもリピートして使っています。

対象商品 : 75861317
2024-05-23
用途: ホンダビートのECU熱対策
教育・研究機関

ECUを15mm浮かばせ、裏に断熱材を貼りました。
穴あけや延長ケーベルなどが必要ない手軽いの改良でう。

1が参考にしています
対象商品 : 75861231
2024-06-19
用途: 機器の振動対策
教育・研究機関

望みの機能を得ることができました.安価で機能に問題はなく,大変優秀なのですが,個体によっては,雌ネジ部にゴムが被っているものがあったのが,少し気になりました.

対象商品 : 75861353
2023-12-24
用途: スノースクート
サービス業

今まで倉敷を使ったましたがイマオはどんな感じか楽しみです。

対象商品 : 75861326
2023-03-04
用途: オーディオ製品のインシュレータ用に
水島正昭その他業種

古いレコードプレーヤーの脚の部分が、ゴム製のため劣化していました。この製品を見つけ代わりのものを製作しました。ネジの種類がいろいろあるので、プレーヤーのサイズに適合するものを選べました。適当なクッション性と硬さがありぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 75861432
2023-11-04
用途: プレートランマーの修理時

ホームセンターではなかなかないので助かります。商品も問題ありません。

対象商品 : 75861231
2023-05-29
用途: 衝撃試験
製造業

衝撃試験でNGだったので、お試しに購入して耐衝撃性の効果を検証した。少量ですぐ届くのでとてもありがたい。

対象商品 : 75861362
2023-04-26
用途: エンジンマウントに使う
スカイドリーム

エンジンマウントに使う、サイズがいいのが有りベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする