ANEX
時計バンド交換工具
(2件のレビュー)
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
軸径(Φmm)
2(Y型)
先端0.5(ピン型)
軸長(mm)
9(Y型)
11(ピン型)
用途
時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類
精密ドライバー
先端形状
ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)
0.8
材質(グリップ)
真鍮
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
時計バンドピン外し
材質(刃)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)
80
グリップ径(Φmm)
5
トラスコ品番
493-6388
質量(g)
17
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75188267
88W
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください