曜日別特売

ステンレス AAピンセット 直

ステンレス AAピンセット 直 - ANEXステンレス AAピンセット 直 - ANEXステンレス AAピンセット 直 - ANEX
(2件のレビュー)

家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。

用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状タイプAAタイプ材質ステンレス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7518840712512510
330
229
252(税込)
当日出荷
7518842512715011
420
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188425
2019-09-07
用途: 切り布の選別
教育・研究機関

先端は鋭いが、先端の研磨がやや粗いので、滑らかにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75188407
2015-02-19
用途: ユニバーサル基板上で電子回路の試作
製造業

そこそこ腰があるので悪くないと思いますが、0.5φ程度のスズメッキ線を扱うには力不足でした(125AA)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする