曜日別特売

ステンレス 切手用ピンセット

ステンレス 切手用ピンセット - ANEXステンレス 切手用ピンセット - ANEX
(2件のレビュー)

先が平たくなっているので切手の収集に便利です。
紙細工などにも利用できます。

用途切手の収集や紙細工に便利です。タイプ切手用全長(mm)125幅(mm)11先端幅(mm)8質量(g)22トラスコ品番493-6787材質ステンレス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75188477132
370
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188477
2024-01-04
用途: ラジエターフィンの修正
サンサイン

用途外の使用方法ですが、ラジエターフィンの修正にはこれが一番使いやすいと思います。

対象商品 : 75188477
2020-05-14
用途: 切手の整理
建設業・工事業

以前買取の店に切手を持ち込み値段が合わず持ち帰ったのですがばらばらの状態だったのでやっと整理できるので助かりました。
近所のホームセンターにはなかったのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする