ANEX
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型
極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)
115
先端形状
極細鋭型
トラスコ品番
493-7155
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
10
サイズ
極細鋭型115mm
質量(g)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75189012
204
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください