曜日別特売

高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型

高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 - ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 - ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 - ANEX
(3件のレビュー)

本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。

先端形状長極細型トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189037206
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189037
2021-05-24
用途: 電子部品の取付に
データランドコムサービス業

先端が鋭くかつ、しっかりつかめるので重宝しています。使用中に落としてしまい、先端をつぶしてしまったための買い直しです。

対象商品 : 75189037
2020-09-18
用途: 果実に付いた虫の除去
プランテーションまるやま農・林・水産業

思ったよりも細身でしたが、先端の噛み合わせも良く、果実をキズ付けずに虫の除去、付着したゴミの除去がきっちりできそうです。

対象商品 : 75189037
2020-03-17
用途: 手芸 こまかい作業に
製造業

持ちやすく、先もシャープで使いやすいです。
良い買い物をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする