曜日別特売

高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型

高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型 - ANEX高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型 - ANEX

平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。

先端形状先丸鷲型全長(mm)120トラスコ品番774-1502材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2サイズ120mm質量(g)31内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189046207
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする