曜日別特売

ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410

ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 - ANEXラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 - ANEXラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 - ANEXラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 - ANEXラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 - ANEX
(1件のレビュー)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。
のりがつかないフッ素加工処理。

全長(mm)115材質ステンレスSUS410質量(g)21内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189107224極細鋭型
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75189116225先細鷲型
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189116
2022-06-29
用途: ハンドメイド
教育・研究機関

しっかりと掴め、今まで使ったピンセットで、1番使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする