ラバーグリップかしめヤットコ

ラバーグリップかしめヤットコ - ANEXラバーグリップかしめヤットコ - ANEXラバーグリップかしめヤットコ - ANEX
(1件のレビュー)

革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189326257
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189326
2015-11-18
用途: 「かしめ」を使う作業
卸売・小売業

紐などの端や結びにつける金属「カシメ」を締めるための専用ヤットコ。
2mmと3mm限定だが、紐に合わせてカシメを丸く閉じることができる。
これまで平ヤットコなどでやってきたが、どうしても紐に合わせて丸くすることができず、紐に平たい金属板をつけたようになっていた。コツと練習が必要だが、これを使えば丸くすることができる。
ただ、大きさが2mmと3mm限定なので、使い道がかなり限られるのが惜しい……。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする