曜日別特売

ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ - ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ - ANEXナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ - ANEX

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189362253-N
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする