(11件のレビュー)

マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75189597401500(キャッチ)約700g
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
75189606402600(キャッチ)約1000g
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-04
用途: 機械整備に
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

磁力が弱い
12mmボルトが落ちてしまいます。
評価が良い方だったんですが個体差があるのか?

1が参考にしています
対象商品 : 75189597
2023-09-29
用途: 機械整備に
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

フレキ機能で選びましたが磁力が弱く最低です。以前使用していた安価なペンタイプの方が数段良かったです。

対象商品 : 75189597
2022-03-22
用途: 自動車のエンジン室内の奥の方のボルト交換
電気・ガス・熱供給・水道業

先に磁石がついているので案外太いボルトでも拾う事ができました。

対象商品 : 75189606
2021-10-13
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした強度があるので、長く愛用できそうです。

対象商品 : 75189597
2020-08-24
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

問題なく目的をはたせる商品です。一人ひとつは必要な物なので助かってい。

対象商品 : 75189597
2018-03-07
用途: 自動車のメンテナンス
ミヤオカ模型

自動車のメンテナンスで手が入らない処のネジ等を吸着させるのに使用。
もう少し「細く長いタイプ」もラインUPされると有難い。

対象商品 : 75189606
2017-04-11
用途: 少し手が届かない場所の作業。

使いやすくて非常に良かったです。まんぞくできました。

対象商品 : 75189597
2020-05-09
用途: エンジンルーム内でのナット脱落防止
田島 克益

これがあるのとないとでは、雲泥の差です。特に夜間作業では。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする