手持ちの長さ85mmのスタビドライバーでも入らないネジがあり、必要に迫られ購入しました。今回に限って言えば(+)No.2のみで良かったので、100円台から購入出来る双頭のオフセットドライバーや超短スタビという選択肢もありましたが、手持ちに6.35mmのビットセットがあったので、発展性を考慮し、差し替え式でかつ付属のビットが最小限の本製品を選びました。モノタロウには別メーカーでビットが付属しないオフセットラチェットドライバーも有り、そちらの方が若干安いのですが、ドライバー専業の兼古製作所(ANEX)の製品ということでこちらにしました。厚さ32mmなので問題の箇所へのアクセスも可能で、正転逆転の切替もスムーズ、ラチェット動作、作業性も良好です。