ANEX
オフセットラチェットドライバー
ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
用途
狭い場所でのネジの取りはずし作業。
トラスコ品番
493-6540
セット内容
(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30
取付高(mm)
32
種類
セット品
頭部幅(mm)
16
商品構成
セット品
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75189676
417
プラス、マイナス、六角
109
鋼板
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
104
なし
なし
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください