ペンシル型LED検電ドライバー

ペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEXペンシル型LED検電ドライバー - ANEX
(5件のレビュー)

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。

エスコ品番EA707DC-7トラスコ品番309-7544種類検電ドライバー使用範囲交流AC100~240V商品構成単品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751900872036-Lマイナス樹脂20なしなし
1,150
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 宅内配線のチェック
JTMその他業種

色々な付加機能が付いているものもありましたが、必要な機能のみでシンプルなこちらを選んで良かったと思っています。長さも必要最低限で先端も細くなっているので狭いところや奥にあるコンセントの極性チェックに便利でした。

対象商品 : 75190087
2023-12-28
用途: 配線のマイナス確認

以前使っていた同じものが、久しぶりに使おうと思ったら接触不良で壊れていました。いろいろ悩んだあげく結局同じ商品を買ってしまいました。耐久性はないと思いますが安価ですのでまた壊れるまで使ってみます。

対象商品 : 75190087
2019-12-23
用途: 家庭用コンセントのプラスマイナス判定
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

このコスパで、この性能・・。非常に満足しております。使用方法も簡単明瞭で、誰でも簡単使用ができると思います。

対象商品 : 75190087
2018-02-19
用途: 車両の通電確認のため
その他業種

接触不良箇所の特定するため購入しましたが、私の使い方では本体がもう少し細く短いと完璧でした。

対象商品 : 75190087
2018-08-05
用途: 配線確認用に

100系統の配線の確認に使用しました。hot側は当然検出しましたが、
アース側も検出しており、漏電と疑いましたが、コンセントに
家電が接続されていると検出するようです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする