曜日別特売

T型ラチェット付8本組ドライバーセット

T型ラチェット付8本組ドライバーセット - ANEX
(2件のレビュー)

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。

セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751903765700プラス、マイナス18169PP、POMありなし
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190376
2019-04-21
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

固着したネジを緩めるのにT字型のグリップは便利ですね。ドライバーよりも力が強力になります。ただ、セットの中に六角レンチもあれば完璧です。

1が参考にしています
対象商品 : 75190376
2018-10-09
用途: あらゆる作業に使います。
株式会社 ペットミッキン卸売・小売業

チェーンソーのメンテナンス、家具の組み立てと、さまざまに使えます。色、デザインが従来の工具にはない斬新さがあります。さすが日本製ですからドライバー先端の硬度も高くネジによく食いつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする