曜日別特売

スリムオフセット六角レンチ

スリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEXスリムオフセット六角レンチ - ANEX
(3件のレビュー)

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。

サイズ規格ミリ形状オフセット型質量(g)28先端形状六角内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751905526103-2.5MM-10774-2983H2.5
750
399
439(税込)
当日出荷
751905616103-3MM-10774-2991H3.0
750
399
439(税込)
当日出荷
751905776103-4MM-10774-3009H4.0
750
399
439(税込)
当日出荷
751905866103-5MM-10774-3017H5.0
750
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190577
2021-06-20
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

長く愛用させてもらっています。狭い箇所のボルトを難無く緩める事ができます。

対象商品 : 75190577
2019-12-04
用途: 狭い箇所のネジ締め

とても使い勝手が良いです、兼古製作所は近所で他にもいろんな工具使わせて頂いております。

対象商品 : 75190577
2019-06-05
用途: 自転車のステムの締め付け
荒木制作所

ステムの近辺にアクセサリー等があって棒状の六角レンチが入りにくい箇所での締め付け時に使用。レンチの裏側を指で押さえれば容易にトルクをかけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする