曜日別特売

ヘクスローブドライバーセット小さいサイズ

ヘクスローブドライバーセット小さいサイズ - ANEX
(1件のレビュー)

小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。

トラスコ品番493-7228セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15種類セット品商品構成セット品内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751908146620CP(アセチ)80なしなし
1,550
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190814
2018-01-09
用途: 汎用作業用ドライバーのグリップとして

店頭ではあまり置いていないし本来の使い方ではないが、このグリップだけが目的で3本も購入して使用している。(つまりヘクスビットはお蔵入り…)
主にプラス1・2番のビットを装着して使用する。
固く締まったネジや強い力を入れて回す用途には不適だが、片手で扱いやすく、汎用の軽作業には非常に使いやすい。
ビット差し替えのドライバーグリップは各社とも本当に似たような製品しかなく、ましてやこの製品のような細いグリップは皆無なので、造ってくれているANEXには大感謝である。
できれば汎用のドライバーグリップとして単品で販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする