曜日別特売

スリットドライバー

スリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEXスリットドライバー - ANEX

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。

材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751909367000-5.5-75マイナス5.5×0.8mm5.5×0.875774-3131
660
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
751909457000-5.5-100マイナス5.5×0.8mm5.5×0.8100774-3122
680
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
751909547000-6-100マイナス6×0.9mm6×0.9100774-3149
780
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
751909637000-6-150マイナス6×0.9mm6×0.9150774-3157
880
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751909727000-8-150マイナス8×1.1mm8×1.1150774-3165
1,150
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
751909817000-1-75プラス--75774-3084
660
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
751909977000-1-100プラス--100774-3076
680
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
751910067000-2-100プラス--100774-3092
780
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
751910157000-2-150プラス--150774-3106
880
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
751910247000-3-150プラス--150774-3114
1,150
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする